Tipalo, majhen tip 0,8 mm, 0,01 mm, gred D=8 mm

Št. art.: 513-517-10E
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 513-517-10E
EAN/GTIN 4946368850559
Številka proizvajalca 513-517-10E
L-število L40010 14163

Opis

Opis:

Vzvodni merilniki v majhni izvedbi vam ponujajo naslednje prednosti: Stikalo smeri merjenja za enostavno spreminjanje smeri merjenja. Natančni zobniki z draguljnimi ležaji zagotavljajo nemoteno in natančno merjenje.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0,8
Diplomiranje: 0,01
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V škatli z vpenjalnim steblom ⌀8 mm, sondo ⌀2 mm.