Analogni vzvodni številčni preskusni indikator INTERAPID 312 0,4 0,002 D37,5

Št. art.: L41140 383
Cena velja do 30. jun. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 25,30 € /kos.
  • 20,20 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka L41140 383
EAN/GTIN 7630041119152
Številka proizvajalca 074111368

Opis

Opis:

Analogni vzvodni merilnik INTERAPID 312, standardni, 0,4 mm, 0,002 mm, Ø 37,5 mm