1003 Mehanski komparator Millimess ±50µm / 1µm white dial

Št. art.: 4334103
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka komparatorja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4334103
EAN/GTIN 4059192014223
Številka proizvajalca 4334103
L-število L40080 2595

Opis

Izvedba:

  • Velika visokokontrastna številčnica
  • Nastavljive tolerančne oznake
  • Precizna nastavitev z možnostjo blokiranja
  • Merilni mehanizem, zaščiten pred udarci
  • Vpenjalna gred in merilni čep iz nerjavnega materiala, kaljenega jekla
  • Precizno kroglično vodilo merilnega zatiča za majhen razpon obračanja
  • Neobčutljiva na bočne sile, ki delujejo na merilni zatič
  • Visoka občutljivost in natančnost zaradi ležišča merilnega osi merilnega gibanja v draguljih ter natančno nazobčanih kolesih in zobnikih
  • Zaščitno ohišje v obliki škatle
  • Konstantna merilna sila
  • Dviganje merilnega zatiča z vijačnim dvigalom žice ali gumbom za dvigovanje

Opis:

Mehanski precizni kazalec Millimess 1003 DIN 879-1
  • Barva številčnice: bela
  • Merilno območje: ± 50 µm
  • Delacija na skali (µm): 1 µm
  • Merilna sila: 1 N
Oddaja: Kovček

Lastnosti:

  • Barva številčnice: Bela

Standard:

DIN 879-1

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor