PGN 1 Geometrijski standard ISO 5436-1, tip C3

Št. art.: 6820602
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Merilniki površin

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6820602
EAN/GTIN 4059192064150
Številka proizvajalca 6820602
L-število L40770 5

Opis

Opis:

  • Geometrični etalon s sinusoidnim profilom utora, globina profila 1,5 µm PGN 1
  • Geometrični etalon s sinusoidnim profilom utora za dinamično preverjanje točke merjenja hrapavosti. Ra, Rz, Rmax. ravna steklena površina