Merilnik mehanske sile

Št. art.: 289-104
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 289-104
EAN/GTIN 4045761190269
Številka proizvajalca 289-104

Opis

Opis:

  • Mehansko merjenje teže in sile s kakovostno vzmetjo za dolgo življenjsko dobo
  • Za hitro ali natančno beleženje rezultatov meritev
  • Visoka natančnost: vzmetni ležaj brez zakasnitve z vgrajenim vijakom za taro za zelo natančno nastavitev
  • Vzmet iz nerjavnega jekla, odporna na utrujanje
  • Natančna barvna lestvica brez obrabe z visoko ločljivostjo
  • Zaradi vrtljive notranje cevi je skala vedno optimalno odčitana
  • Serijsko dobavljeno napravo za suspenzijo je mogoče preprosto zamenjati z drugo, tako da jo je mogoče individualno prilagoditi vzorcu, ki ga je treba stehtati

Lastnosti:

  • Natančnost: ± 0,3 % [Max]
  • Območje taringa: 20 % vrednosti [Max]

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor