Merilna celica CK 50-Y4, OIML razred C1, območje tehtanja 50 kg

Št. art.: CK 50-Y4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Senzor za merjene sile in hoda

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CK 50-Y4
EAN/GTIN 4045761246409
Številka proizvajalca CK 50-Y4

Opis

Opis:

  • S tovorne celice/S tovorne celice iz nerjavnega jekla
  • Skladen z RoHS
  • Visoka natančnost: vzmetni ležaj brez zakasnitve z vgrajenim vijakom za taro za zelo natančno nastavitev
  • Zelo nizka gradnja
  • Primerno npr. za izdelavo osebnih tehtnic, kuhinjskih tehtnic, poštnih tehtnic ali drugih tehtnic z minimalno višino vgradnje
  • CK Y4
  • Obseg dobave: 4 kosi
  • Vezje četrtega mostu: 4 obremenilne celice so povezane v polni most
  • Priključna omarica ni potrebna