Mehanski merilnik sile Max 50 N: d=0,5 N

Št. art.: 283-483
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 283-483
EAN/GTIN 4045761002227
Številka proizvajalca 283-483
L-število L40250 537

Opis

Opis:

  • Aluminijasta cev: robustna, trpežna, odporna na rjo
  • Newtonova lestvica:: Prikaz rezultata meritve v newtnovih
  • Za hiter ali natančen zapis rezultata meritve
  • Meritev tlačne sile: Možna z opcijskim kompletom za pritisk, glej dodatno opremo
  • Serijski ročaj:
  • Visoka natančnost: Vzmetni ležaj brez zaklopa z vgrajenim vijakom za taro za zelo natančno nastavitev
  • Vzmet iz nerjavečega jekla brez utrujanja:
  • Sponka za ušesa: s prostim obračanjem spodnje obese za 360°
  • Visoka kakovost izdelave: Na obrabo odporna, barvno eloksirana natančna skala z visoko resolucijo za najboljše odčitavanje rezultata meritve
  • Newtonova lestvica: Prikaz rezultatov meritev v Newtonu
  • Dvojna lestvica: Za hitro ali natančno beleženje rezultatov meritev
  • Merjenje tlačne sile: možno z opcijskim tlačnim kompletom, glejte dodatno opremo
  • Ročaj v standardni izvedbi
  • Standardni kazalnik za vlečenje
  • Oporni nosilec: zaradi vrtljivega opornega nosilca je tehtnica vedno optimalno poravnana v smeri pogleda
  • Visoka natančnost: vzmetni ležaj brez zakasnitve z vgrajenim vijakom za taro za zelo natančno nastavitev
  • Vzmet iz nerjavnega jekla, odporna na utrujanje
  • Visokokakovostna izdelava: proti obrabi odporna, barvno eloksirana natančna skala z visoko ločljivostjo za najlažje odčitavanje rezultatov meritev

Lastnosti:

  • Natančnost: ± 0,3 % [Max]
  • Območje taringa: 20 % vrednosti [Max]

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor