Celica za tehtanje/merjenje sile CR 10000-1Y1, OIML Razred C1, Območje tehtanja 10000 kg

Št. art.: CR 10000-1Y1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Senzor za merjene sile in hoda

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CR 10000-1Y1
EAN/GTIN 4045761246195
Številka proizvajalca CR 10000-1Y1

Opis

Opis:

  • Merilna celica SAUTER CR 10000-1Y1, razred OIML, C1, območje tehtanja 10000 kg
  • Natančnost v skladu z OIML R60 C1
  • Skladen z RoHS
  • Zaščita pred prahom in škropilno vodo (v skladu s standardom EN 60529), hermetično zaprta
  • Iz nerjavečega jekla
  • Področje uporabe: merjenje teže ter natezne in tlačne sile
  • Primerno za merjenje teže in sile ter stojala za testiranje sile
  • Uporaba sile prek potisnega elementa ali navojne luknje
  • Nazivna vrednost: 2mV/V
  • Navoj za potisni element ali drugo uporabo sile: do 5000 kg M16 × 1,5, od 10000 kg M32 × 1,5