Refraktometer Analog (ATC) Sol (NaCl)

Št. art.: ORA 2SA
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Refraktometer

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ORA 2SA
EAN/GTIN 4045761160002
Številka proizvajalca ORA 2SA
L-število L40250 1889

Opis

Opis:

  • Področje uporabe: sol
  • Samodejna temperaturna kompenzacija (″ATC″) omogoča natančne meritve pri različnih temperaturah okolja (10 °C-30 °C)
  • Priročna in robustna zasnova omogoča enostavno, učinkovito in trajno uporabo v vsakdanjem življenju
  • Optični sistem in pokrov prizme sta izdelana iz posebnih materialov, ki omogočajo meritve z nizkimi tolerancami
  • Te lestvice so posebej razvite, natančno izračunane in preizkušene. Zanje so značilne tudi zelo tanke in jasne linije
  • Ročno pretvorbo preprečuje več izbirnih lestvic, kar izključuje napake pri uporabi
  • Vsi modeli so opremljeni z okularjem z enostavno in nemoteno prilagoditvijo različnim ostrinam vida

Lastnosti:

  • Odlita zlitina bakra in aluminija, kromirana
  • Dimenzije škatle Š × G × V 205 × 75 × 55 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor