{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 866 | |
Merilno območje | 4.700 mm - 6.000 mm | |
Dolžina traku | 6.000 mm | |
Širina traku | 16 mm | |
Odčitavanje | 0,1 mm | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Vrsta izdelka | Tračni metri |
Številka izdelka | 415198 6000 | |
EAN/GTIN | 2050001677150 | |
Številka proizvajalca | 62200080 |