844 AS/Nabor, sestavljen iz: Merilna pištola Satz 6-12 mm z Dakks kalibracijo

Št. art.: 4487760DKS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4487760DKS
EAN/GTIN 4059192021610
Številka proizvajalca 4487760DKS

Opis

Izvedba:

  • Priključni navoj za menjavo merilnih glav
  • Samostoječa merilna glava s 3 merilnimi kontakti (razporeditev 3 x 120°)
  • Sonde iz 12 mm, ojačane s trdo kovino
  • Sonde iz 12 mm za meritve do dna vrtine
  • Sonde iz 40 mm, izdelane iz aluminija za zmanjšanje teže
  • Vendar optimalno čitljiv prikaz izmerjene vrednosti pri uporabi elektronskega merilnika z vrtljivim zaslonom

Opis:

Samostrelna merilna pištola v kompletu Micromar 844 AS
  • Tovarniško standardno merilno območje: 6 - 12 mm
Razpon dobave: Navodila za uporabo, digitalni številčni merilnik 1086 R, nastavitveni obročki, ključ za menjavo merilnih glav (od 30 mm), kovček.

Lastnosti:

  • Podatkovni vmesnik: USB A
  • Prirastek številk mm/inch: 0,0005 / .00002″
  • Opombe Meja napake: ; S popolnim stikom merilnih sond ; Ne upošteva pretvornika ;
  • Merilno območje: .25 - .4725″
  • Višina številk: 11 mm
  • Meja napake_µm: 4 µm

Standard:

Tovarniški standard

Ustreznih izdelkov

Pribor