Držalo za merilne trne, dvobarvno 1

Št. art.: 483935 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ območja 1 mm - 1,99 mm
Dolžina držala 60 mm
Vrsta izdelka Držalo za merilne trne

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 483935 1
EAN/GTIN 2050001863157

Opis

Izvedba:

Držalo za merilne trne iz tlačne litine z vpenjalnim vijakom. Za pritrditev dveh trnov v enem tolerančnem območju.
Dobra in izmetna stran sta razločno označeni z zeleno in rdečo barvo.