Mittaustapinpidin, kaksivärinen 1

Tuote nro.: 483935 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀-alue 1 mm - 1,99 mm
Pitimen pituus 60 mm
Tuotetyyppi Mittaustapinpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 483935 1
EAN / GTIN 2050001863157

Kuvaus

Malli:

Mittaustapinpidin painevalua, kiinnitysruuvi. Kahden, saman toleranssialueen sisällä olevan mittaustapin kiinnitykseen.
Meno- ja hylkypuolilla selkeät värimerkinnät: vihreä ja punainen.