Groborezni rezkar GARANT Master Alu SlotMachine, VHM HPC 18 mm

Št. art.: 205265 18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Profil rezkanja: WR
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Alu
⌀ rezila DC 18 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Profil rezkanja WR
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 35 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomeren
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5×D pri robljenju; 0,5×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HB
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 54 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 67 mm
⌀ sprostitve D1 17 mm
Celotna dolžina L 117 mm
⌀ držala Ds 18 mm
Zaokrožitev kota rv 0,32 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,22 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,25 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 205265 18
EAN/GTIN 4062406122591

Tabela aplikacije

Al
N
450
Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo obdelavo. Posebno brušenje za obdelavo nž-kovin.

Prednosti:

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.
Do 2 × D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.
Poševno pogrezanje do 45°.
Najvišje vrednosti podajanja pri navpičnem pogrezanju zaradi posebne geometrije pogrezanja.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Poglej vse
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico