{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 18 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Fräsprofil | WR | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 54 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 67 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 17 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,32 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,22 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,25 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 205265 18 | |
EAN/GTIN | 4062406122591 |