3M™ Soft PVC lepilni trak 471

Št. art.: 7100260579
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100260579
EAN/GTIN 04054596933392
Številka proizvajalca 7100260579
L-število L01310 1713

Opis

Opis:

3M™ trak iz mehkega PVC 471 se pogosto uporablja za označevanje nevarnih območij in prehodov, maskiranje med barvanjem ter za označevanje barve, okrasne obloge in drugo. Ta vsestranski trak ima podlago iz mehkega PVC in lepilo iz gumijaste smole. Odporen je na praske, obrabo in vremenske vplive, zato je zelo trpežen.

Lastnosti:

Ohrani močno barvo tudi pri obrabi in stiku s številnimi topili// Zelo prožen in raztegljiv, hiter in enostaven nanos na različne površine// Zelo prožen in raztegljiv, hiter in enostaven nanos na različne površine
Edinstvene lastnosti raztezanja omogočajo, da se trak prilagodi neravnim površinam, ne da bi se odlepil ali skrčil// Odporen na številna topila// Odporen na številna topila
Idealen za uporabo na ukrivljenih in tridimenzionalno oblikovanih površinah// Na voljo v različnih barvah (rumena, bela, rdeča, črna, zelena, oranžna in modra)// Na voljo v različnih barvah (rumena, bela, rdeča, črna, zelena, oranžna in modra)
Dobra uporaba z barvnimi sistemi na vodni osnovi in osnovi topil// Enostaven nanos, odličen oprijem na številne površine// Dobra uporaba z barvnimi sistemi na vodni osnovi in osnovi topil
Dober oprijem tudi na lakirane površine, steklo in gumo// Dober oprijem tudi na lakirane površine, steklo in gumo// Lahko se odstrani z več površin v enem kosu brez ostankov, kar pomeni nižje stroške čiščenja in dela
Posebej enostavno maskiranje v tesnih kotih// Posebej enostavno maskiranje v tesnih kotih// Na voljo v široki paleti barv in širin signalov
Ostri robovi barve//ostri robovi barve

Opomba:

Za talne in varnostne oznake
Označevanje opreme ali naprav za namene opozarjanja
Za barvno označevanje cevovodov, orodij, opreme itd.
Za zaščito obdelovancev, opreme ali izdelkov pred obrabo
Za lepljenje, ovijanje ali tesnjenje številnih ukrivljenih ali tridimenzionalno oblikovanih površin