Izvedba:
Blagovna znamka: 3M™
Barva: barva: zelena
Vrsta izdelka: lepilni trak
Oblika izdelka: zvitek
Dolžina x širina: 32,9 m x 101,6 mm
Opis:
Trak 3M™ Strong Floor Marking Tape 971 je sestavljen iz vinilne podlage z gumijastim lepilom. Trpežna, debela vinilna podlaga je odporna na obremenitve palet in visok promet z viličarji. Ta trak je zasnovan za dolgotrajno označevanje tal, vendar ga je mogoče tudi po več letih čisto in v enem kosu odlepiti s tal.
Lastnosti:
Vinilna podloga z gumijastim lepilom za območja največje obremenitve
Nižji profil za večjo prilagodljivost
Brez zaščitnega papirja za lažji nanos z aplikatorjem 3M™ za talne oznake M-1 ali ročno.
Substrati, ki jih je enostavno čistiti, ohranijo živahno barvo tudi pri močni obrabi s paletami ali težko opremo, kot so viličarji
Edinstveno lepilo zagotavlja močan oprijem, vendar omogoča čisto odstranjevanje brez ostankov
Na voljo v različnih širinah do 609,6 mm
Idealno za pobude vitke proizvodnje 5S
Opomba:
Polica in varnostne oznake
Za talne oznake in varnostne oznake
Označevanje naprav ali priključkov za opozorilo
Za lepljenje, ovijanje ali tesnjenje številnih ukrivljenih ali 3-dimenzionalnih površin