Izvedba:
Blagovna znamka: 3M™
Barva: Barva: modra
Material obloge: vinil
Oblika izdelka: zvitek
Dolžina x širina: 32,918 m x 609,6 mm
Opis:
Trak za označevanje tal 3M™ Extra Strong 971L je sestavljen iz vinilne podlage z gumijastim lepilom in papirnatega ovitka. Trpežna, debela vinilna podlaga je odporna na brušenje palet in težak promet z viličarjem. Ta trak je zasnovan za dolgotrajno označevanje tal, vendar ga je mogoče odstraniti čisto in v enem kosu.
Lastnosti:
Vzdržljiva vinilna podlaga z gumijastim lepilom za težka območja.
Podloga ohrani živahno barvo, tudi če je izpostavljena močnemu drgnjenju palet ali težke opreme, kot so viličarji.
Edinstveno lepilo zagotavlja močno vezavo, hkrati pa omogoča čisto odstranjevanje iz enega kosa