Izvedba:
Natisljivo v osnovnem tisku
Lepilo je primerno za večino težko lepljivih površin
Lahko se ponovno označi s tiskanjem s toplotnim prenosom
Skupna širina: 152 mm
Vodoodporen
Opis:
Pri prevozu, skladiščenju ali nadzoru proizvodnje - različne različice naših odsevnih izdelkov so videti kot pravi poudarki. Retrorefleksni film 3929 se lahko uporablja pri polarizirani svetlobi in odbija vidni del spektra. Le pogojno je primeren za valovne dolžine v kratkem infrardečem območju. Razvit je bil za ″zajemanje črtne kode na daljavo″, kjer optimizira delovne postopke, npr. v skladiščih, ki imajo samodejni zajem s sistemi za skeniranje. Poleg tega ga je mogoče natisniti z osnovnim tiskom in ponovno označiti s tiskom s toplotnim prenosom.
Lastnosti:
Tiskanje s termotransfernim, sitotiskom in fleksotiskom
Odsevni
Temperaturna odpornost od -20 °C do +65 °C, do +80 °C za kratek čas do 1 ure
UL in CSA priznana
Zanesljivo in privlačno označevanje za zunanjo uporabo
Odpornost na prenos
Opomba:
Razvit za ″zajem črtne kode na daljavo″, kjer optimizira delovne postopke, npr. v skladiščih, ki imajo npr. samodejni zajem s sistemi za skeniranje.
Pogojno primerno za valovne dolžine v kratkem IR območju
Odraža vidni del spektra
Uporablja se lahko v polarizirani svetlobi