Izvedba:
Blagovna znamka: 3M™
Barva: Barva: bela
Vrsta izdelka: lepilni trak
Oblika izdelka: zvitek
Dolžina x širina: 32,9 m x 609,6 mm
Opis:
Trak za označevanje tal 3M™ Extra Strong 971L je sestavljen iz vinilne podlage z gumijastim lepilom in papirnate podlage. Trpežna, debela vinilna podlaga je odporna na brušenje palet in težak promet z viličarjem. Ta trak je zasnovan za dolgotrajno označevanje tal, vendar ga je mogoče odstraniti čisto in v enem kosu.
Lastnosti:
Trajna vinilna podlaga z gumijastim lepilom za območja z velikim prometom
Podloga ohrani živahno barvo tudi pri močni obrabi s paletami ali težko opremo, kot so viličarji.
Edinstveno lepilo zagotavlja močno vezavo, a hkrati omogoča čisto odstranjevanje v enem kosu