Scotch® Univerzalni maskirni trak 2328, kremasto bel, 50 m x 48 mm, 24 kosov / škatla

Št. art.: 7100137089
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Abdeckfolie

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100137089
EAN/GTIN 04054596406155
Številka proizvajalca 7100137089
L-število L01310 1871

Opis

Provedení:

Značka: Scotch®
Barva: Béžová
Délka x šířka: 50,0 m x 48,0 mm

Popis:

Maskovací pásku Scotch® 2328 používejte pro různé aplikace při renovaci vozidel. Naše béžová maskovací páska Scotch® 2328 je cenově výhodná páska pro standardní aplikace. Mezi její vlastnosti patří silná přilnavost, vysoká přilnavost, schopnost odstranění bez zanechání zbytků a vynikající rozlišení okrajů. Maskovací páska Scotch® 2328 je odolná vůči rozpouštědlům a zabraňuje prosakování. Kromě toho se páska dobře přizpůsobuje. Lze ji snadno odtrhnout rukou.

Charakteristika:

Vhodná jako univerzální maskovací páska pro širokou škálu aplikací
Přizpůsobivá páska s vynikající odolností proti roztržení okrajů
Vynikající přilnavost a odstraňování beze zbytků
Odolná vůči rozpouštědlům, chrání před prosakováním