Izvedba:
Blagovna znamka: VHB™
Barva: Barva: bela
Dolžina x širina: 11,0 m x 19,0 mm
Opis:
Novi trak 3M™ VHB™ LSE-160WF je bel, debel 1,6 mm in omogoča lepljenje materialov z nizko površinsko energijo (LSE) ter zagotavlja odporne rezultate tam, kjer druge rešitve zahtevajo dodatne postopke. Odprava temeljnega premaza poveča produktivnost in zmanjša potrebo po uporabi nevarnih kemikalij v vaših proizvodnih obratih. Odlična trajnost in široka temperaturna odpornost zagotavljata vrhunsko trdnost in zanesljivost pri uporabi v zaprtih prostorih in na prostem.
Lastnosti:
Hitro in enostavno lepljenje ter močna in dolgotrajna obstojnost
Odpornost na takojšnjo uporabo zaradi lepila, občutljivega na pritisk; lahko se uporablja brez predhodne kemične obdelave površine
Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimizirano oblikovanje
1,1 mm debel prilagodljiv dvostranski beli visoko zmogljiv lepilni trak iz modificiranega akrilnega lepila za lepljenje nizkoenergijskih polimerov (LSE) brez spodbujevalcev adhezije
Lahko nadomesti mehanske metode spajanja (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila: odpravlja potrebo po vrtanju, brušenju, vijačenju, varjenju ter naknadnem čiščenju in ponovni obdelavi
Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce
Trajno tesnjenje pred vodo, vlago itd.
Opomba:
Za lepljenje plošč na okvirje
Za lepljenje ojačitvenih elementov na plošče, npr. Strešnih elementov
Za lepljenje stekel objektiva na ohišje fotoaparata
Za lepljenje dekorativnega materiala, dekorativnih trakov ali prilog
Za lepljenje imenskih ploščic, logotipov in znakov