Scotch® krep maskirni trak 202, bež, 30 mm x 50 m

Št. art.: 7000088544
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 32 Kosov
  • Koraki naročila: 32 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000088544
EAN/GTIN 05010027819566
Številka proizvajalca 7000088544
L-število L01310 840

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: svetlo rjava
Mokra moč brušenja
Skupna dolžina: 50 m
Skupna širina: 30 mm
Kratkotrajna temperaturna odpornost do 120 °C (30 min.)

Opis:

Polikarbonatna folija za prevajanje, distribucijo ali difuzijo svetlobe. Za ravne svetlobne škatle, svetlobne cevi ali prostorske luči. Prozorna, ena stran gladka in sijajna, druga stran z 90° vzdolžnimi prizmami.

Lastnosti:

Prilagodljiv
Odporen na mokro brušenje
Dobra odstranljivost tudi na kritičnih površinah, kot so tesnila EPDM
Zaradi visoke elastičnosti je primeren za kroglaste površine
Kratkotrajna temperaturna odpornost do 120 °C (30 min.)

Opomba:

Maskiranje za barvanje in lakiranje
Ni primerno za uporabo na prostem