Izvedba:
Barva izdelka: teal
Skupna dolžina: 4,57 m
Celotna širina: 457,2 mm
Opis:
Visokokakovosten penast in razmeroma trden ploščni lepilni trak z visokim deležem enobarvnih motivov. Ti trakovi so bili posebej razviti za izpolnjevanje najvišjih zahtev in so primerni za najfinejše sitotiskarske linije in nove tehnike reprodukcije, kot so NX, HD in MC, kjer se že uspešno uporabljajo po vsem svetu.
Lastnosti:
Modro-zeleni montažni trak za fleksotiskarske plošče z mikrokanalčki v lepilni plasti; H = večja oprijemljivost na kliše// Modro-zeleni montažni trak za fleksotiskarske plošče z mikrokanalčki v lepilni plasti; H = večja oprijemljivost na kliše
Debelina 0,38 mm// Debelina 0,38 mm
Hard// hard
Najmanjše tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene pri enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska// Najmanjše tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene pri enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska
Opomba:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves