Izvedba:
Barva izdelka: prozorna
Skupna dolžina: 32,91 m
Skupna širina: 508 mm
Opis:
Za polietilenski trak 3M™ 480 je značilna predvsem odpornost proti staranju. Posebno akrilno lepilo in polietilenska podlaga ostaneta prozorna tudi po dolgotrajni uporabi. Enostranski lepilni trak je odporen tudi na vlago, kemikalije, topila in UV žarke. Tudi pri nizkih temperaturah je njegova prepustnost za vodno paro majhna. Zato je primeren za neomejeno dolgotrajno uporabo na prostem. Raztegljiva in prožna podlaga skupaj z močnim lepilom zagotavlja odličen oprijem in dobro odpornost proti obrabi tudi na neravnih površinah.
Lastnosti:
Polietilenska podlaga je dobro odporna na kemikalije in topila.
Dobra odpornost proti obrabi
Izjemno prožna podlaga omogoča, da se trak raztegne in prilagodi teksturiranim in tridimenzionalno oblikovanim površinam.
Posebno lepilo z dolgotrajno prozornostjo