Izvedba:
Barva izdelka: črna
Enostranski lepilni trak iz vinilne pene
Skupna dolžina: 16,5 m
Skupna širina: 2,5 cm
Dušenje tresljajev
Opis:
3M™ Trak iz vinilne pene 4714 vsebuje podlago iz pene z zaprtimi celicami in srednjo gostoto ter na eni strani akrilno lepilo, občutljivo na pritisk. Omogoča hitro lepljenje na različne podlage, vključno s številnimi kovinami, steklom in plastiko. S silikonom obdelana bela papirnata podloga omogoča izsekovanje, ne da bi bilo treba na peno laminirati drugo podlogo.
Lastnosti:
Narejen je iz vinilne pene z zaprtimi celicami in akrilnim lepilom
Enostranski trak iz vinilne pene
Visoka takojšnja oprijemljivost
Odpornost na visoke temperature, vremenske vplive in UV-žarke
Blaženje vibracij
Vodoodporen
Podaljša življenjsko dobo izdelka
Optimizirana konstrukcija izdelka
Hitra in enostavna uporaba
Odlične akustične lastnosti
Idealno za tesnjenje pred prahom in vlago, npr. v računalnikih in drugi elektronski opremi
Za blaženje in mehko montažo občutljivih delov opreme
Opomba:
Uporablja se lahko na visokoenergijskih materialih, kot so kovine, barvane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike.
Za notranjo in zunanjo uporabo