Izvedba:
Vgrajena steklena tkanina zagotavlja 3M™ 5451 visoko odpornost na toplotne in mehanske vplive
Deluje tam, kjer drugi trakovi odpovedo
Kratkotrajna temperaturna odpornost do +260 °C
Skupna širina: 50,8 mm
Opis:
Naš vrhunski trak 3M™ PTFE Glass Cloth Tape 5451 ima rjavo tkano podlago iz steklene tkanine, impregnirano s PTFE (politetrafluoroetilenom). Ta trak zagotavlja spolzko površino na procesnih strojih in ponuja izjemno nizek koeficient trenja, ki v kombinaciji s silikonskim lepilom, občutljivim na pritisk, ustvarja nelepljivo površino, ki deluje pri povišanih temperaturah.
Lastnosti:
Vgrajena steklena tkanina zagotavlja 3M™ 5451 visoko odpornost na toplotne in mehanske udarce.
Kratkotrajna temperaturna odpornost do +260 °C.
Zagotavlja nelepljivo površino z nizkim trenjem na napravah za toplotno zapiranje in pakiranje.
Opomba:
na transportnih in transportnih valjih v obratih za peko ali v obratih za pakiranje in na napravah za varjenje plastičnih folij
Premazovanje površin, kjer se zahtevajo drsne lastnosti ter visoka toplotna, kemična in mehanska odpornost.