3M™ Trak iz steklene tkanine 361

Št. art.: 7100092385
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2600 Kosov
  • Koraki naročila: 2600 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100092385
EAN/GTIN 04054596322554
Številka proizvajalca 7100092385
L-število L01310 354

Opis

Izvedba:

Za kratek čas ščiti površine in materiale pred temperaturami do 290 °C
Primerno za uporabo v letalski in vesoljski industriji, avtomobilski industriji, pomorstvu, vojski, strešnih kritinah in specialnih vozilih.
Primerno za spajanje tkanin, tesnjenje plošč in maskiranje, povezovanje in ovijanje nosilcev in postrojev.
Lahko je certificiran v skladu s F.A.R. 25.853, specifikacijo za negorljive materiale
Za trajno tesnjenje visokotemperaturnih vodov in komor

Opis:

Zaščitite površine in materiale pred visokimi temperaturami s 3M™ trakom iz steklene tkanine za splošne namene 361. Debelina traku je 0,16 mm. Ima termoreaktivno silikonsko lepilo in je primeren za aplikacije, ki zahtevajo visoko trdnost lepila, trajnost, visoko mehansko in toplotno odpornost ter odstranjevanje brez ostankov. Njegova kratkotrajna temperaturna odpornost je do +290 °C, odvisno od vrste vira toplote in trajanja izpostavljenosti. Pri dolgotrajni izpostavljenosti vročini nad 232 °C se lepilo postopoma razgradi, zaradi česar lepilna trdnost traku oslabi, podloga iz tkanine iz steklenih vlaken pa potemni. Trak iz steklene tkanine je primeren za zahtevne aplikacije v letalski in avtomobilski industriji, pa tudi za komercialna vozila, gradbeništvo, pomorstvo in še veliko več. Uporablja se predvsem za pakiranje in tesnjenje ter ovijanje in označevanje visokotemperaturnih kablov.

Lastnosti:

Za kratek čas ščiti površine in materiale pred temperaturami do 288 °C// Primerno za spajalne tkanine, tesnilne plošče in maske, nosilce za povezovanje in ovijanje ter kabelske snope// Primerno za spajalne tkanine, tesnilne plošče in maske, nosilce za povezovanje in ovijanje ter kabelske snope
Lahko se certificira v skladu s F.A.R. 25.853, specifikacijo za negorljive materiale// Lahko se certificira v skladu s F.A.R. 25.853, specifikacijo za negorljive materiale// Zelo visoka natezna trdnost.
Trdna, na obrabo odporna podlaga zagotavlja trdnost pri povezovanju, ožičenju in zaščiti, kjer je potrebna visoka natezna trdnost// Za trajno tesnjenje visokotemperaturnih kanalov in komor// Za trajno tesnjenje visokotemperaturnih kanalov in komor
Kratkotrajna temperaturna odpornost do +290 °CKratkotrajna temperaturna odpornost do +290 °C// Kratkotrajna temperaturna odpornost do +290 °CKratkotrajna temperaturna odpornost do +290 °C// Lahko se odstrani brez ostankov v širokem temperaturnem območju
Zaščita pred visokimi temperaturami, ki zadostuje merilom FAA za odpornost proti ognju// Podlaga iz tkanega stekla// Podlaga iz tkanega stekla
Termoreaktivno silikonsko lepilo// Termoreaktivno silikonsko lepilo

Opomba:

Za trajno tesnjenje visokotemperaturnih cevi in komor
Za spajanje tkanin in strukturiranih površin
Za tesnjenje plošč v letalski in vesoljski industriji
Zaščita pri varjenju
Za zaščito kabelskih snopov
Za spajanje tkanin, obrobljanje in tesnjenje plošč