3M™ Izjemno močan lepilni trak Y389, rdeč, 100 mm x 50 m

Št. art.: 7000111488
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 8 Kosov
  • Koraki naročila: 8 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000111488
EAN/GTIN 08711428006599
Številka proizvajalca 7000111488

Opis

Izvedba:

Tesno tkani tkaninski lepilni trak
Dobra prilagodljivost
Lahko se uporablja skupaj z vlago
Enostavno rokovanje
Enostavno maskiranje v krivuljah

Opis:

3M™ Fabric Tape 389 je trak za splošne namene z zelo dobrim oprijemom na najrazličnejše materiale. Ima dobro odpornost na trganje in prožnost za uporabo na neravnih površinah. Tkaninski trak, prevlečen s polietilenom, je enostaven za rokovanje in se lahko uporablja tudi v kombinaciji z vlago. S trakom z majhnimi očesi je mogoče enostavno maskirati v krivinah. Načeloma ima zelo visoko trajno obstojnost in dobro prilagodljivost. Možne aplikacije so barvno označevanje sestavnih delov, splošna popravila ali povezovanje cevi, tkanin in še veliko več. Barva traku: srebrna.

Lastnosti:

Tesen lepilni trak za tkanine// Zelo močan začetni oprijem na večino površin
Dobra prilagodljivost// Nosilni material s trdnostjo/odpornostjo proti obrabi, primeren za industrijsko uporabo
Odporen na vlago in vodno paro// Uporablja se skupaj z vlago
Lahko se zlahka odtrga z roko v obeh smereh// Enostavno rokovanje
Na voljo v različnih barvah in velikostih// Enostavno maskiranje v krivuljah
Prevlečen s polietilenom
Zelo visoka trdnost trajnega spoja
Izjemno vsestranski
Dober trajni oprijem
Zelo dober oprijem na različne površine

Opomba:

Splošni nameni popravila
Povezovanje cevi, tkanin itd.
Primerno za uporabo na različnih podlagah
Primerno za barvno označevanje sestavnih delov
Za barvno kodiranje, označevanje ali etiketiranje
Za tesnjenje zabojnikov in popravilo ponjav