3M™ ET 69 Trak iz steklene tkanine, bel, 12 mm x 33 m, 0,18 mm

Št. art.: 7100090266
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 19 Kosov
  • Koraki naročila: 19 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100090266
EAN/GTIN 04054596139602
Številka proizvajalca 7100090266
L-število L01310 25

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bela
Natisljivo
Skupna dolžina: 33 m
Skupna širina: 12 mm
Proti raztrganju odporen

Opis:

Električni trak 3M™ Glass Cloth Electrical Tape 69 je vrhunski električni trak, odporen na trganje robov. Ta trak, ki ga je mogoče natisniti, ima nejedko lepilo in nudi zaščito, odporno na topila. Uporablja se kot pokrov tuljave, sidro, trakovi, jedro, plast in prečni izolator. Nezažigljivi trak je primeren za motorje in transformatorje z nazivno napetostjo 600 V, ki se uporabljajo na suhem mestu.

Lastnosti:

Termoreaktivno silikonsko lepilo zagotavlja večjo oprijemljivost pri visokih temperaturah.
Podlaga iz steklene tkanine je optimalno odporna proti krčenju in gorenju
Uporaba kot zaščita tuljav, sidranje, trak, jedro, plast in križna izolacija
Tiskljiv, ima visoko mehansko trdnost in odlične lastnosti, saj je odporen na visoke temperature.
Primerno za temperaturno območje od 0 do 200 °C
Certifikat UL, Mil-I-19166C, CSA in RoHS 2011/65/EU
Zaviralec gorenja v skladu z UL® 510
Odlična absorpcija smol in lakov

Opomba:

Za električno izolacijo, ki je izpostavljena posebno visokim toplotnim obremenitvam, za pritrjevanje kablov, čelno in prečno izolacijo.