Izvedba:
Na voljo v različnih debelinah
Struktura proti nastajanju mehurčkov
Različne sile vezave s klišejem ali valjem/rokavom
Odlična možnost ponovnega nameščanja
Minimalne tolerance debeline
Opis:
Visokokakovostni montažni trakovi s peno v 7 natančno določenih trdotah pene ponujajo optimalno rešitev za vsako uporabo. Različna lepila zagotavljajo dobro prestavljivost, zanesljivo držanje in odstranjevanje tiskarske plošče brez ostankov. Ekskluzivna zaščitna folija in mikrokanali na obeh straneh traku preprečujejo neželeno nastajanje mehurčkov. 3M trakovi za montažo plošč Cushion-Mount so primerni za najfinejše ravnila zaslona in nove tehnike reprodukcije, kot so NX, HD in MC, ter se že uspešno uporabljajo v teh aplikacijah po vsem svetu.
Lastnosti:
Na voljo v različnih debelinah// Beli montažni trak za fleksotiskarske plošče z mikrokanali v lepilni plasti, enostavno in čisto odstranjevanje klišeja, odporen na onesnaženje s črnilom; H = povečana lepilna moč na kliše, 0,50 mm
Struktura proti mehurčkom// Beli montažni trak za fleksotiskarske plošče z mikrokanalčki v lepilni plasti, enostavna in čista odstranitev klišeja, odporen na razlitje črnila.
Z absorpcijo vibracij je mogoče povečati hitrost tiskanja brez poslabšanja kakovosti// Različne sile lepljenja na kliše ali valj/rokav
Odlična umestitev// Odlična umestitev
Odstranjevanje brez ostankov
Zanesljiv oprijem
Opomba:
Primerno za najfinejše zaslonske linije in nove tehnike reprodukcije, kot so NX, HD in MC.
Posebej razvito za najvišje zahteve
Uspešno se uporablja po vsem svetu