Scotch® High Temperature Fine Line Tape 4737T, prosojno moder, 19 mm x 33 m, 0,137 mm, 48 kosov v škatli v razsutem stanju

Št. art.: 7000048628
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 48 Kosov
  • Koraki naročila: 48 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000048628
EAN/GTIN 50021200713540
Številka proizvajalca 7000048628
L-število L01310 167

Opis

Izvedba:

Majhna debelina
Visokotemperaturni barvni črtasti trak
Odpornost na topila in vodo
Preprečuje krvavitev skozi trak
Lahko se uporablja v ponavljajočih se ciklih sušenja do 160 °C eno uro

Opis:

Odlična prilagodljivost in ostrina črt Naš barvni trak Scotch® High Temperature Colour Line Tape 4737 ima neprekinjeno modro vinilno prilagodljivo podlago za doseganje najostrejših barvnih črt. Enakomerno se razteza, gumijasto lepilo pa poskrbi za minimalno prelivanje traku. Ta vinilni trak se dobro razteza in prilagaja ostrim krivuljam. Uspešno se lahko uporablja z večino sistemov barv na osnovi topil ali vode, zaradi svoje tankosti pa ima izjemno dobre lastnosti pri ločevanju barve. Idealen v transportni industriji OEM za maskiranje pri barvanju kovinskih in plastičnih površin. Odporen na toplotne obremenitve in odstranljiv brez ostankov Scotch® High Temperature Colour Line Tape 4737 ima toplotno odporno vinilno podlago za čisto odstranjevanje v enem kosu, kar prihrani proizvodni čas. Kombinacija vinilne obloge in gumijastega lepila s 30-minutnimi cikli gorenja pri visokih temperaturah do 149 ºC zagotavlja močan oprijem in po odstranitvi pušča minimalne ostanke lepila. Zasnovan je samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne sme se uporabljati na prostem. Razvoj boljših rešitev z znanostjo in inovacijami 3M-ov oddelek za industrijska lepila in trakove se ukvarja z znanostjo o adhezijskih lastnostih, da bi razvil inovativne rešitve, ki izboljšujejo oblikovanje in proizvodne procese podjetij po vsem svetu. 3M tehnologije so zasnovane tako, da strankam pomagajo hitreje in učinkoviteje uvajati konkurenčne izdelke na trg.

Lastnosti:

Nizka debelina
Visokotemperaturni trak za črnilo
Odpornost na topilo in vodo
Preprečeno je prekrvavitev lepilnega traku.
Primeren za uporabo s premaznimi sistemi na vodni osnovi in na osnovi topil
Enostavno maskiranje v tesnih krivinah
Visoka takojšnja oprijemljivost
Zelo dobra prilagodljivost
Zelo dobra trajna obstojnost
Zelo visoke lastnosti trganja in raztezanja

Opomba:

Večbarvni premazi s težavnimi barvnimi robovi, npr. za uporabo na odbijačih, vratnih pragovih itd.