Izvedba:
Barva izdelka: črna
Nevulkanizirajoče in trajno
Skupna dolžina: 9,15 m
Skupna širina: 25,4 mm
Idealno za tesnjenje električnih povezav proti vlagi
Opis:
Scotch® Rubber Splicing Tape 23 je zelo prilegajoč se, samolepilni trak na osnovi EPR (etilen propilen kavčuka) za električno uporabo. Naši trakovi se lahko uporabljajo za izolacijo v nizko- ali visokonapetostnih aplikacijah in v spojih do 69 kV.
Lastnosti:
Samovulkanizirajoča podlaga iz etilen-propilenske gume in zelo prilagodljivo lepilo iz gume in smole
Temperaturna odpornost za trajni oprijem do 90 °C.
Do 100 % raztegljivost za izolacijo brez praznin, odporno na vlago
Posebna poliestrska zaščitna prevleka ohranja trak zaščiten in čist med uporabo
Ne-vulkanizirajoči in odporni
Certifikat ASTM in skladnost z RoHS 2002/65/ES.
Opomba:
Primarna izolacija do 69 kV
Izolacija zbiralnic
Tesnjenje zaključkov in električnih priključkov
Tesnjenje koaksialnih priključkov
Izolacija motornih kablov
Nadzor električnega polja za srednjenapetostne napeljave in zaključke
Popravilo plašča kabla za srednjenapetostne napeljave in zaključke