Izvedba:
Barva izdelka: črna
Visokonapetostni konektorji so električno popolni in se povežejo z izolacijskim materialom, da se zmanjšajo električne napetosti.
Skupna dolžina: 9,14 m
Skupna širina: 38 mm
Ni primerno za električno izolacijo
Opis:
Scotch® Electrical Semi-Conducting Tape 13 je zelo prilagodljiv, polprevodniški visokonapetostni povezovalni trak na osnovi etilen propilen kavčuka (EPR). Ta polprevodniški trak se zlahka podaljša, da se prilagodi nepravilnim oblikam, in ohrani svojo prevodnost, ko je raztegnjen.
Lastnosti:
Nadomešča polprevodni sloj pod kovinskim ščitom pri različnih popravilih in spajanju srednjenapetostnih kablov.
Električno zaokroži visokonapetostne pritrdilne elemente in jih poveže z izolacijskimi materiali, da zmanjša električne napetosti.
Temperaturna odpornost do 90 °C
Zaokroževanje zakovic na izoliranih zbiralkah
Zagotavlja zaščito za kabelske spoje na energetskih kablih s trdno dielektrično izolacijo.
Potrjen po ASTM in skladen z RoHS 2011/65/EU.
Ne sme se uporabljati za električno izolacijo