3M™ VHB™ trak 4905

Št. art.: 7000072255
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000072255
EAN/GTIN 04001895593796
Številka proizvajalca 7000072255
L-število L01310 1678

Opis

Izvedba:

Zelo pregleden
Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del
Hitri in enostavni spoji
Zmanjšanje proizvodnih stroškov

Opis:

3M VHB visoko zmogljivi trakovi so obojestranski trakovi iz akrilnega lepila z zaprtimi celicami. Dobro se prilagajajo površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za različne materiale z visoko površinsko energijo, kot so kovine, plastika ali steklo. Za izdelke je značilna visoka preglednost.

Lastnosti:

Zelo prozorno// Zelo prosojno
Možnosti naprednega oblikovanja// Možnosti naprednega oblikovanja
Zmanjšano število ponovnih del// Zmanjšano število ponovnih del
Hitri in enostavni priključki// Hitri in enostavni priključki
Zmanjšanje proizvodnih stroškov// Zmanjšanje proizvodnih stroškov
Idealno za transparentne povezave// Idealno za transparentne povezave
Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.// Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov
Prozoren material je idealen za spajanje prozornih materialov// Prozoren material je idealen za spajanje prozornih materialov

Opomba:

Za notranjo in zunanjo uporabo
Lepljenje visokoenergijskih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, keramika in številne plastike.
Lepljenje prozornih materialov, kot so steklo, polikarbonat, akrilno steklo (PMMA).
Za lepljenje dekorativnih materialov, okrasnih elementov ali dodatnih delov
Za lepljenje tablic z imeni, logotipov in znakov