3M™ Trak za svinčeno folijo 420, srebrn, 12,7 mm x 33 m, 0,17 mm

Št. art.: 7000049101
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 18 Kosov
  • Koraki naročila: 18 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000049101
EAN/GTIN 50051138954111
Številka proizvajalca 7000049101
L-število L01310 462

Opis

Izvedba:

Zavito v zaščitno folijo
Kemično odporno lepilo
Električno prevoden
Dobra odpornost na vremenske vplive
Enostavno luknjanje

Opis:

Naš trak 3M™ Lead Foil Tape 420 je električno in toplotno prevoden trak. Ta zelo prilagodljiv trak je odporen proti plamenu, vlagi, vremenskim vplivom, razgradnji UV-žarkov, kemikalijam in sevanju. Naš plastični trak, ki je združen s folijsko podlogo, ki se zlahka sprošča, je mogoče oblikovati v zapletene ali podrobne vzorce ali izrezati v posebne oblike, da se izpolnijo potrebe montaže in proizvodnega procesa.

Lastnosti:

Zavito v zaščitno folijo// Zavito v zaščitno folijo
Kemično odporno lepilo// Kemično odporno lepilo
Električno prevoden// Električno prevoden
Dobra odpornost na vremenske vplive// Dobra odpornost na vremenske vplive
Enostavno luknjanje// Enostavno luknjanje
Zelo dobra oblikovljivost// Zelo dobra oblikovljivost// Zelo dobra oblikovljivost// Zelo dobra oblikovljivost// Zelo dobra oblikovljivost// Zelo dobra oblikovljivost// Zelo dobra oblikovljivost// Zelo dobra oblikovljivost// Zelo dobra oblikovljivost
Združuje posebne prednosti svinca in kemično odpornega lepilnega sistema// Združuje posebne prednosti svinca in kemično odpornega lepilnega sistema
Svinčeni trak 3M™ 420 je eden od le nekaj svinčenih trakov na svetu// Svinčeni trak 3M™ 420 je eden od le nekaj svinčenih trakov na svetu
Toplotno in električno prevoden// Toplotno in električno prevoden

Opomba:

Maskirni trak pri galvanizaciji
Zaščita proti vlagi
Lepilni trak za označevanje ali zaščito v rentgenski tehnologiji
Kemično mletje