3M™ mešalne šobe za dvojne kartuše za 04748, 34240 in 55045, 04908NOVO

Št. art.: 7100224407
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Mešalna cevka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100224407
EAN/GTIN 04054596743489
Številka proizvajalca 7100224407
L-število L01310 1437

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: 3M™
Transparentna zasnova za preprosto spremljanje operacij
Za vse dvojne kartuše 3M™ s prostornino 50 ml
Neposredna uporaba pripravljenega mešanega materiala
ETIM razred 8.0: EC002163

Opis:

3M™ šobe za 50 ml kartuše izravnajo material in zagotavljajo dobro zmešan, za uporabo pripravljen izdelek. Naše prozorne mešalne šobe ustrezajo vsem dvojnim kartušam 3M s prostornino 50 ml in mešajo dvokomponentne materiale.

Lastnosti:

Dobro zmešan, po prilagoditvi pripravljen za uporabo
Prozorna zasnova za enostaven nadzor odtokov