Navoj Kontrolni navojni prstan, izmet M 18x1,5 - 6h

Št. art.: 500392
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kontrolni navojni prstan, izmet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 500392
EAN/GTIN 4046122203031
Številka proizvajalca 500392
L-število L40130 425

Opis

Opis:

Navojni obroč se ne prilega M 18x1,5 toleranca 6H. Navojni obroč se ne prilega. Dimenzije v skladu z DIN 2299 - 1