MultiCheck Nonius M 4 - 6H

Št. art.: 590246
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kontrolni mejni navojni trni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 590246
EAN/GTIN 4046122016587
Številka proizvajalca 590246
L-število L40160 8

Opis

Opis:

MultiCheck z vernierjem M 4 toleranca 6H MultiCheck z vernierjem. Natančnost branja 0.1 mm - Ena merilna naprava za preverjanje obeh: Natančnost velikosti in globine mreže - Čas cikla za določanje velikosti niti se je skrajšal za 50 % - Možnost merjenja globine mrež na 4xD (max. 80 mm) - Uporaba nekoliko spremenjenih standardnih merilnikov vtičev. Enostavna zamenjava obrabljenih merilnikov svečk - Zanesljiv odčitek globine navoja z merilnega tulca ali digitalnega zaslona - Prevlečena različica na zahtevo.