Navoj Kontrolni navojni trn, dober M 52x2 - 6H

Št. art.: 511178
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kontrolni navojni trni, dober

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 511178
EAN/GTIN 4046122101344
Številka proizvajalca 511178
L-število L40130 1045

Opis

Opis:

Navojni odbojnik med/ GD M 52x2 toleranca 6H. Navojni odbojnik med. Dimenzije v skladu z DIN 2281 - 1 nad glavnie - Ø 40 mm DIN 2281 - 2