Mala rezalna plošča 1,1mm SG EXTRA SCHMAL 30 mm

Št. art.: 563411 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,64 € / kos
  • od 50 kos
    2,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
786 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ravni
  • ⌀ izvrtine: 6
  • priporočen nastavni kot: 90

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike ravni
⌀ plošče 30 mm
Debelina plošče 1 mm
⌀ izvrtine 6 mm
za debeline materiala 3 mm - 5 mm
priporočen nastavni kot 90 stopinj
za material INOX
Pogonski stroj Premi brusilniki
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 563411 30
EAN/GTIN 4007220165621
Številka proizvajalca 4007220165621

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Brusna zrna, vezivo, aktivni brusni dodatki in armiranje plošč za grobo brušenje so optimalno prilagojeni za posamezna področja uporabe glede na največjo učinkovitost in življenjsko dobo.
  • Tanke rezalne plošče (0,8 mm/1,0 mm/1,6 mm) so posebej primerne za hitro rezanje brez zarobka z majhno termično obremenitvijo. Pri starejših kotnih brusilnikih bodite pozorni na pravilno vpetje. Rezalne plošče z debelino od 2,0 mm imajo stabilnejše stranske površine, so bolj toge in imajo daljšo življenjsko dobo.
  • Izvedba: rezalne plošče v ravni (oblika 41) ali izbočeni izvedbi (oblika 42).

Mala rezalna plošča, specialno za delo na tesnih mestih, za uporabo na pnevmatskih ali električnih premih brusilnikih. Uporaba z vpenjalnim trnom art. 563415.

Specifikacija:

A60P-SG STEELOX.

Opomba:

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala. Rezalne plošče za INOX uporabljajte pri znižani rezalni hitrosti!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli