Voziček za steklenice iz jekla

Št. art.: 51121
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vozički za jeklenke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 51121
EAN/GTIN 4017976511214
Številka proizvajalca 51121
L-število L90080 679

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Varjeno cevasto jeklo, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007. Držala za steklenice z verižno ključavnico. Kolesa s polnimi gumijastimi pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 100
Skupna širina (mm): 550
Skupna globina (mm): 666
Skupna višina (mm): 1240
Število steklenic (kosov): 1
Premer steklenice (mm): 318
Zmogljivost (kg): 33
Pnevmatike: polna guma
Velikost kolesa (mm): 250 x 60

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli