Vozički za krožnike

Št. art.: 4165
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4165
EAN/GTIN 4017976041650
Številka proizvajalca 4165
L-število L90080 1039

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Jeklena pločevinasta konstrukcija, prašno lakirana v modri barvi RAL 5007, notranje površine s polsteno prevleko. Kolesa s polnimi gumijastimi pnevmatikami. Skupna širina 380 mm, svetla širina 150 mm.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 500
Širina vedra (mm): 150
Globina vedra (mm): 500
Celotna dolžina (mm): 500
Celotna širina (mm): 343
Skupna višina (mm): 260
Pnevmatike: polna guma
Velikost kolesa (mm): 260 x 56

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor