Aluminijasti ročni voziček

Št. art.: A1326P
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A1326P
EAN/GTIN 4017976294995
Številka proizvajalca A1326P
L-število L90070 385

Opis

Izvedba:

razstavljen

Opis:

Narejen je iz aluminijaste cevi z aluminijasto lopato, zelo lahek in priročen. Čisto varjeno in ″naravno″ aluminijasto rezilo je mogoče priviti in tako zamenjati. S PU pnevmatikami, odpornimi proti predrtju, na plastičnih platiščih, pesta z valjčnimi ležaji. Zgornja palica in prečne palice so prepognjene. Za varen prevoz okroglega blaga, kot so zvitki, pločevinke, vedra itd.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 200
Širina vedra (mm): 480
Globina vedra (mm): 300
Skupna širina (mm): 590
Skupna globina (mm): 659
Skupna višina (mm): 1300
Pnevmatike: PU solid
Velikost kolesa (mm): 260 x 85