Voziček za plošče

Št. art.: 4454
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Voziček s pripomočkom za obešanje bremen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4454
EAN/GTIN 4017976020013
Številka proizvajalca 4454
L-število L90080 587

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Modularni sistem: za varen prevoz steklenih stekel, lesenih in plastičnih plošč ter celotnih oken in vrat. Varjeno profilno in cevasto jeklo. Prašno lakirani, modra barva RAL 5007. Enostranski sistemi, prevlečeni s profilno gumo. Širina podpore 430 mm, višina podpore 1450 mm. 2 vrtljivi kolesi in 2 fiksni kolesi, polne gumijaste elastične pnevmatike, modro-sive barve, ki ne puščajo sledi, pesta s krogličnimi ležaji. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 1200
Dolžina uporabne površine (mm): 1276
Širina delovne površine (mm): 430
Višina ploščadi (mm): 338
Celotna dolžina (mm): 1276
Skupna širina (mm): 800
Skupna višina (mm): 1788
Pnevmatike: Elastična trda guma modro-sive barve
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba: Višina sistema: 1450 mm

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor