Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Voziček za dvižno mizo iz konstrukcije iz sekcijskega jekla/jeklene plošče, prašno lakiran v antracitno sivi barvi RAL 7016. Močna cevasta potisna palica. Hidravlična črpalka s kromiranim batom. Zagon z nožnim pedalom. Občutljiv ventil za spuščanje z ročnim vzvodom. Platforma je visoka 50 mm. Dvojne škarje za posebno velik obseg dvigovanja. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, kolesa s poliuretanskimi pnevmatikami, vrtljiva kolesa z zavorami. 2 leti garancije
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 500
Razpon dvigovanja (mm): 440 - 1575
Dolžina uporabne površine (mm): 1010
Širina delovne površine (mm): 520
Celotna dolžina (mm): 1275
Celotna širina (mm): 520
Pnevmatike: poliuretan
Velikost kolesa (mm): 150