Folija za prekrivanje s papirnim lepilnim trakom 0,55 m

Št. art.: 087202 0,55
(0,23 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 33 m
Širina 0,55 m
Debelina folije 9 µm
Material folije HDPE-folija
Vrsta lepilnega traku Lepilni trak iz krep papirja
Primerno za površino gladko, rahlo hrapavo za notranjost
Tipična uporaba Notranje in zunanje področje
Možnost odstranjevanja brez ostankov do 7 d
Primerno za valje Art. 087209
Vrsta izdelka Folija za prekrivanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 087202 0,55
EAN/GTIN 4013307351092
Številka proizvajalca 580113000-329

Opis

Izvedba:

Kombinacija lepilnega traku in folije za prekrivanje. Omogoča lepljenje z ostrimi robovi in prekrivanje v enem delovnem koraku.
S papirnim lepilnim trakom za vse gladke in rahlo hrapave podlage v notranjem področju uporabe. Odstranitev traku brez ostankov tudi po 7 dneh.