Afdekfolie met crêpeband 0,55 m

Artikelnummer: 087202 0,55
(0,23 € / 1 Square metre)
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 33 m
Breedte 0,55 m
Dikte folie 9 µm
Materiaal folie HDPE-folie
Type plakband Crêpeband
Toepassing op ondergronden glad, licht ruw voor binnen
Typisch gebruik Binnen en buiten
verwijdering zonder resten mogelijk tot 7 d
geschikt voor afroller Nr. 087209
Producttype Afdekfolie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087202 0,55
EAN/GTIN 4013307351092
Nummer fabrikant 580113000-329

Omschrijving

Uitvoering:

Combinatie van plakband en afdekfolie. Maakt afplakken met scherpe randen en gelijktijdig afdekken in één handeling mogelijk.
Met crêpeband voor alle gladde en licht ruwe ondergronden, voor binnengebruik. Tot 7 dagen zonder resten te verwijderen.