{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip ključavnice | Dvojna ključavnica za visoko stopnjo varnosti | |
Zunanja višina | 528 mm | |
Zunanja širina | 435 mm | |
Zunanja globina | 382 mm | |
Notranja višina | 440 mm | |
Notranja širina | 350 mm | |
Notranja globina | 292 mm | |
Vsebina | 45,3 l | |
Masa | 49 kg | |
Vrsta izdelka | Trezorji |
Številka izdelka | 085802 C340K | |
EAN/GTIN | 4003482411605 | |
Številka proizvajalca | 41160 |