Sesalnik za mokro in suho sesanje AERO, Oznaka proizvajalca: 21-01

Št. art.: 078540 21-01
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca AERO 21-01 PC
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.250 W
Prostornina zbiralnika 20 l
Dolžina 375 mm
Širina 385 mm
Višina 505 mm
Dolžina sesalne cevi 2,5 m
⌀ cevi 32 mm
Dolžina kabla 5 m
Število turbin 1
Pretok zraka 60 l/s
Funkcija izpihovanja da
Vakuum 210 mbar
Stopnja izločanja 99,9 %
Delovni hrup 64 dB(A)
Čiščenje filtra Sistem Push & Clean
Masa 7,5 kg
Filtrski sistem PET filtrski element
Posebnosti Kompaktna izvedba
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078540 21-01
EAN/GTIN 5711145158833
Številka proizvajalca 107406600

Opis

Izvedba:

Robustni in zmogljivi sesalniki za mokro/suho sesanje s prilagodljivim sistemom za priključitev sesalne cevi (MultiFit) za profesionalno čiščenje. Stopnja izločanja > 99,9%.
Kompaktni sesalnik za univerzalno uporabo s Push & Clean sistemom za samodejno čiščenje filtra.

Obseg dobave:

Vklj. s sesalno cevjo, ukrivljenim držalnim kosom sesalne cevi (ne 560-21XC), mokrim filtrom ter pralnim filtrskim elementom (PET).

Opomba:

Drugi varnostni sesalniki za vse razrede nevarnosti (zdravju nevaren ali eksplozivni prah) so dobavljivi po ponudbi (razred L, M, H).